› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STTB 2,5 OG MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3035373
Cod. Produttore 3035373
Cod. EAN 4046356122795

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 22 A
  • Connessione: a molla
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione supportata: 0,08 - 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: arancione
  • Serie: STTB 2,5 OG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a molla a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,2 mm

altezza

67,5 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

STTB 2,5 OG MORSETTO PASSANTE