Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3033197
Cod. Produttore
3033197
Cod. EAN
4046356148016

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 40,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 68 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

2.2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

STTB 2,5-LA 24 RD/DIO-UL-UR