› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STTB 2,5/2P SO

Cod. Rexel CX3040096
Cod. Produttore 3040096
Cod. EAN 4017918832698

Informazioni principali

  • Profondità: 39,65 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 71,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Numero poli: 2P
  • Serie: D-STTB 2,5/2P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,65 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 71,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

STTB 2,5/2P SO