Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
colore
Grigio
altezza
71,5 mm
profondità
40 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
Disponibilità:
Prodotto non rendibile