› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STTB 2,5/2P-FS

Cod. Rexel CX3050374
Cod. Produttore 3050374
Cod. EAN 4046356056212

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Connessione: rapida
  • Sezione cavo: 0,5-2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: nero
  • Serie: QTC 2,5-HESILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione:  0,5 mm²- 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,2 mm

altezza

82,5 mm

profondità

64,9 mm

tensione nominale

24 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

STTB 2,5/2P-FS