› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STTB 2,5/2P

Cod. Rexel CX3036932
Cod. Produttore 3036932
Cod. EAN 4017918930264

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: blu
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Serie: FBS 2-6 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

STTB 2,5/2P