› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STTB 1,5-PV

Cod. Rexel CX3030747
Cod. Produttore 3030747
Cod. EAN 4017918187958

Informazioni principali

  • Profondità: 53 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 88,7 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra divisoria
  • Serie: ATP-STTB 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 53 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 88,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

STTB 1,5-PV