› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STTB 1,5

Cod. Rexel CX3030226
Cod. Produttore 3030226
Cod. EAN 4017918188559

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 20
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 20-5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 20, corrente nominale: 24 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

20

STTB 1,5
€ 4,78 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.