› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STS 6-PE MORSETTO A MOLLA

Cod. Rexel CX3038147
Cod. Produttore 3038147
Cod. EAN 4017918928964

Informazioni principali

Morsetto a molla per conduttori di terra

Descrizione del prodotto

Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

lunghezza

58 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

verde-giallo

STS 6-PE MORSETTO A MOLLA