› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STS 4-TWIN/L

Cod. Rexel CX3034442
Cod. Produttore 3034442
Cod. EAN 4046356151818

Informazioni principali

  • Colore: arancione
  • Numero poli: 2
  • Profondità: 5 mm
  • Larghezza: 16 mm
  • Altezza: 5 mm
  • Serie: C-ME 6/2
  • Tipo: Leva di commutazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva di commutazione, profondità: 5 mm, larghezza: 16 mm, altezza: 5 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

STS 4-TWIN/L