› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STS 4 OG

Cod. Rexel CX3035974
Cod. Produttore 3035974
Cod. EAN 4046356520560

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Colore: arancione
  • Protezione dita: DIN EN 50274
  • Tipo: Adattatore di prova
  • Serie: PAI-4-FIX-5/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, numero poli: 1, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

STS 4 OG