› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STS 2,5 RD

Cod. Rexel CX3036807
Cod. Produttore 3036807
Cod. EAN 4046356919210

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Colore: nero
  • Funzione: Portafusibile
  • Serie: EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

STS 2,5 RD