› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STS 2,5-QUATTRO BU

Cod. Rexel CX3036372
Cod. Produttore 3036372
Cod. EAN 4017918890445

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Piatta, C
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Connessione: A molla
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione cavo: 0,08-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: ST 4-FSI/C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: C, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,08 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,2 mm

altezza

86,5 mm

profondità

43,5 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

STS 2,5-QUATTRO BU