› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STS 2,5-QUATTRO

Cod. Rexel CX3031050
Cod. Produttore 3031050
Cod. EAN 4017918166717

Informazioni principali

  • Profondità: 43,2 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 141 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-ZPV
  • Sezione: 1,5/2,5 mm²
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 43,2 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 141 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

STS 2,5-QUATTRO