Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08603
Cod. Produttore
08603
Cod. EAN
3303430086031

Informazioni di prodotto

Prisma Plus - Sistema P - Struttura - Larghezza 300 mm - P = 600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Framework for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides four cross-pieces, mounting hardware, side-by-side combination kit and two frames. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It can be combined side by side and back to back. It could be installed in 300 mm width cubicle duct. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is compliant with IEC 62208. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

listello di montaggio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità

600 mm

larghezza

300 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

2000 mm

materiale

metallo

Produttore

Struttura Prisma Plus Sistema P L300 mm P600 mm