Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE440-00048
Cod. Produttore
440-00048
Cod. EAN
4031026686677

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 GF25
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza: 72 mm
  • Infiamabilità: UL 94 V0
  • Temp. esercizio: -40 °C a +140 °C
  • Zero Alogeni: Sì
  • Categoria: Sistema ingresso cavi
  • Serie: VarioPlate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Strumento di montaggio VarioPlate.

colore

Nero

larghezza

9 mm

altezza

72 mm

materiale

Plastica

Produttore

Strumento montaggio VarioPlate per installazioni rapide e precise