› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Striscia modulare adesiva PVC bianco 15x107,5mm pretranciata 3 moduli per etichettatura elettrica

Cod. Rexel CBTAM5215AW
Cod. Produttore TAM5215AW
Cod. EAN 8017963214117

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x5 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Colore: Bianco
  • Pretranciatura: 3 moduli
  • Tipo: Striscia modulare
  • Applicazione: SmartPrint-Plus
  • Forma: Flat
  • Serie: CBTAM

Descrizione del prodotto

Targhetta adesiva in PVC di colore bianco, con formato compatto di 15x5 cm. Progettata per applicazioni elettriche, offre una superficie piatta ideale per la scrittura o la stampa di diciture identificative. La finitura autoadesiva garantisce un fissaggio semplice e duraturo su diverse superfici, rendendo il prodotto pratico e versatile per l’organizzazione e la segnalazione in ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Striscia modulare adesiva in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 3-moduli, colore bianco, per.SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

autoadesivo

lunghezza

52 mm

dicitura

Senza dicitura

Striscia modulare adesiva PVC bianco 15x107,5mm pretranciata 3 moduli per etichettatura elettrica
€ 0,7907 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 120 pz.
Qta imballo: 120 pz.