Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

          STRIPLED IP20 12V 5MBIA SUPER

          WIMEX
          Cod. Rexel WX4221250
          Cod. Produttore 4221250
          Cod. EAN 8025241192118
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          STRIPLED IP20 12V 5MBIA SUPER

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          STRIPLED IP20 12V 5MBIA SUPER
          WX4221250 WIMEX Lampade speciali
          € 0 x 1 Tn.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          Tn.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili WIMEX

          Wimex Lampadina E10 10X28 mm 12V
          Lampade speciali
          WIMEX

          Wimex Lampadina E10 10X28 mm 12V

          € 0,4437 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WX4101215
          Cod. Produttore: 4101215
          Cod. EAN: 8025241054331
          Wimex Lampadina BA9S 10X28 mm 30V
          Lampade speciali
          WIMEX

          Wimex Lampadina BA9S 10X28 mm 30V

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WX4101126
          Cod. Produttore: 4101126
          Cod. EAN: 8025241052931
          Wimex Lampadina BA9S 10X28 mm 130V
          Lampade speciali
          WIMEX

          Wimex Lampadina BA9S 10X28 mm 130V

          € 1,31 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WX4101182
          Cod. Produttore: 4101182
          Cod. EAN: 8025241053976
          Lampadina BA9S 10X28 24V 3W
          Lampade speciali
          WIMEX

          Lampadina BA9S 10X28 24V 3W

          € 0,5155 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WX4101120
          Cod. Produttore: 4101120
          Cod. EAN: 8025241052818
          Lampadina BA9S 10X28  110V 2,5W
          WIMEX

          Lampadina BA9S 10X28 110V 2,5W

          € 1,23 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WX4101180
          Cod. Produttore: 4101180
          Cod. EAN: 8025241053952
          CRYST.LED E10 24V AC-DC BIANCO
          Lampade speciali
          WIMEX

          CRYST.LED E10 24V AC-DC BIANCO

          € 4,57 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WX4027342
          Cod. Produttore: 4027342
          Cod. EAN: 8025241196819
          https://rexel.it/prodotto/stripled-ip20-12v-5mbia-super-432261 4221250 0,0000 STRIPLED IP20 12V 5MBIA SUPER https://rexel.it/Content/images/default-ico.png WIMEX Lampade speciali

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00