› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

STRIP LED 500CM 24V 50W 5750LM per illuminazione interna ed esterna

Cod. Rexel B5021.793.500
Cod. Produttore 021.793.500

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V
  • Potenza: 50W
  • Flusso luminoso: 5750 lumen
  • Lunghezza: 500 cm
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: versatile
  • Serie: B5021.793.500
  • Applicazioni: residenziali/commerciali

Descrizione del prodotto

Strip LED da 500 cm progettata per applicazioni elettriche con alimentazione a 24V. Offre una potenza di 50W e un flusso luminoso di 5750 lumen, garantendo un'illuminazione intensa ed efficiente. Ideale per ambienti che richiedono una luce continua e uniforme, questa strip LED combina prestazioni elevate con un design compatto e versatile. Perfetta per installazioni sia residenziali che commerciali, assicura un consumo energetico contenuto e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Presentiamo il nostro STRIP LED di 500 cm, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e versatilità. Questo nastro LED è alimentato a 24V e ha una potenza di 50W, garantendo un flusso luminoso eccezionale di 5750 lumen. Con una lunghezza di 500 cm, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione uniforme e diffusa in spazi ampi. Realizzato con materiali di alta qualità, il STRIP LED è progettato per resistere nel tempo, offrendo prestazioni affidabili. La sua compatibilità con diverse tipologie di installazione lo rende perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua flessibilità, può essere facilmente adattato a diverse configurazioni di spazio, permettendo di creare atmosfere uniche e personalizzate. Inoltre, il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un'ottima scelta per migliorare l'estetica e la funzionalità degli ambienti.
STRIP LED 500CM 24V 50W 5750LM per illuminazione interna ed esterna