› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Apparecchio LED incasso 315x315 16,5W 4000K interno tecnico

Cod. Rexel B52402F-4033
Cod. Produttore 2402F-4033

Informazioni principali

  • Dimensioni: 315x315 mm
  • Potenza: 16.5W
  • Corrente: 700mA
  • Temperatura colore: 4000K
  • Luce: Bianca neutra
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Serie: B52402F

Descrizione del prodotto

Lampada a LED da incasso con dimensioni 315x315 mm, potenza di 16,5 watt e corrente costante di 700 mA. Offre una luce neutra con temperatura di colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per garantire un basso consumo energetico e una lunga durata, questa soluzione è adatta per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni affidabili e qualità luminosa elevata. Descrizione del produttore: Il modello B52402F-4033 è un innovativo apparecchio di illuminazione LED con dimensioni di 315x315 mm, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 16.5W e una corrente di 700mA, questo prodotto emette una luce bianca neutra con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza, mentre il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di gestione, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile per l'illuminazione. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di ottimizzare i tempi di montaggio.
Apparecchio LED incasso 315x315 16,5W 4000K interno tecnico