› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

AP INCASSO 300x460 LED 16,5W 4000K AMBIENTI PROFESSIONALI

Cod. Rexel B52416C-4031
Cod. Produttore 2416C-4031

Informazioni principali

  • Potenza: 16.5W
  • Corrente: 700mA
  • Temperatura luce: 4000K
  • Colore luce: Neutro
  • Efficienza: Alta
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Commerciale
  • Serie: B52416C

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni 300x460 mm, potenza di 16,5 W e corrente costante di 700 mA. Offre una luce di tonalità neutra a 4000 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, questo dispositivo è adatto per installazioni in spazi commerciali e residenziali dove è richiesta una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto B52416C-4031 è una lampada LED di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 16.5W e una corrente di 700mA, questa lampada emette una luce di colore neutro, con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono perfetta per applicazioni in cui è richiesta un'illuminazione intensa e uniforme. Grazie alla tecnologia LED, offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La versatilità di installazione permette di adattarla facilmente a diverse configurazioni di ambienti, rendendola una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
AP INCASSO 300x460 LED 16,5W 4000K AMBIENTI PROFESSIONALI