›

Plafoniera incasso LED 6,5W 4000K interni compatti

Cod. Rexel B54111-4006
Cod. Produttore 4111-4006

Informazioni principali

  • Potenza LED: 6.5 W
  • Alimentazione: 350 mA
  • Tipo di montaggio: da incasso
  • Design: compatto e funzionale
  • Illuminazione: uniforme e di qualità
  • Consumo: basso
  • Serie: VT130
  • Applicazione: ambienti diversi

Descrizione del prodotto

Plafoniera da incasso VT130 con tecnologia LED integrata, potenza di 6.5 watt e corrente costante di 350 mA, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Il design compatto e la potenza luminosa la rendono adatta a installazioni in spazi interni, garantendo un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto. La temperatura di colore di 4000 Kelvin offre una luce neutra, perfetta per valorizzare gli ambienti senza alterare i colori naturali. Descrizione del produttore: Plafoniera da incasso VT130 con tecnologia LED integrata da 6.5 watt e alimentazione a 350 mA, ideale per un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, si adatta perfettamente a diversi ambienti grazie al suo design compatto e funzionale. Questa soluzione luminosa è pensata per offrire durata e prestazioni ottimali, valorizzando gli spazi con una luce brillante e affidabile.
Plafoniera incasso LED 6,5W 4000K interni compatti