› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

AP INCASSO LED 21,5W 4000K 400x250 MM AMBIENTI PROFESSIONALI

Cod. Rexel B52416D-4032
Cod. Produttore 2416D-4032

Informazioni principali

  • Potenza: 21.5W
  • Corrente: 700mA
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca naturale
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Durata: Elevata
  • Design: Elegante e discreto
  • Serie: B52416D-4032

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni 400x250 mm, potenza di 21.5 watt e corrente costante di 700 mA, con temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce neutra e uniforme. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità con basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto B52416D-4032 è un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 21.5W e una corrente di 700mA, questo dispositivo LED è in grado di emettere una luce bianca naturale con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Con un design elegante e discreto, il B52416D-4032 si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'alternativa sostenibile e performante per le proprie esigenze di illuminazione.
AP INCASSO LED 21,5W 4000K 400x250 MM AMBIENTI PROFESSIONALI