›

Lampada LED incasso 50W 1000x140x50 mm 220-240V interni

Cod. Rexel B52421D-4045
Cod. Produttore 2421D-4045

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 220-240V
  • Dimensioni: 1000x140x50 mm
  • Tipo: Lampada LED da incasso
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Durata: Lunga
  • Serie: AP

Descrizione del prodotto

Lampada a LED da incasso con potenza di 50W, progettata per funzionare a una tensione di 220-240V. Le dimensioni compatte di 1000x140x50 mm la rendono ideale per applicazioni di illuminazione interna, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme con un flusso luminoso di 400 lumen. Questa soluzione luminosa è adatta per ambienti che richiedono un'illuminazione a basso consumo energetico senza rinunciare alla qualità della luce. Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 50 watt, progettata per funzionare con tensione di 220-240 volt. Le sue dimensioni compatte di 1000x140x50 millimetri la rendono ideale per installazioni in ambienti interni dove è richiesta un’illuminazione efficiente e duratura. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un’elevata resa luminosa con un consumo energetico ridotto, assicurando al contempo una lunga durata nel tempo. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca una soluzione moderna e affidabile per l’illuminazione degli spazi.
Lampada LED incasso 50W 1000x140x50 mm 220-240V interni