›

Strip LED 100cm 24V 10W 1150lm per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel B5021.793.100
Cod. Produttore 021.793.100

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 24V
  • Luminosità: 1150 lumen
  • Lunghezza: 100 cm
  • Tecnologia: LED
  • Consumo ridotto: Efficienza elevata
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Serie: B5021.793.100

Descrizione del prodotto

Strip LED da 100 cm progettata per applicazioni elettriche con alimentazione a 24V. Offre una potenza di 10W e una luminosità di 1150 lumen, garantendo un’illuminazione efficiente e uniforme. Con 224 LED integrati, è ideale per ambienti che richiedono una luce continua e di qualità, combinando risparmio energetico e lunga durata. La sua struttura compatta e versatile la rende adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Strip LED da 100 cm progettata per funzionare a 24V con una potenza di 10W, garantisce un'illuminazione efficiente con una luminosità di 1150 lumen. Questa barra luminosa è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti residenziali e commerciali dove è necessaria una luce uniforme e brillante.
Strip LED 100cm 24V 10W 1150lm per illuminazione residenziale e commerciale