Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
14,4
Flusso Nominale
1260
Temperatura Colore
4000
CRI
90
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
Elettronico
Tensione
24
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
5000x11x4
Ambiente di utilizzo
Interni
Cod. Rexel: GU3.BD15.004.0 Cod. Produttore: 3.BD15.004.0 Cod. EAN: 8025550215256
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te