Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ME34.701.0
Cod. Produttore
3.ME34.701.0
Cod. EAN
8025550335855

Informazioni di prodotto

La striscia LED Tube Neutro Bianco 4000K da 48W garantisce efficienza e versatilità per ogni esigenza di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Adatta a molteplici applicazioni
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata luminosità con basso consumo energetico
  • Luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e abitativi
  • Durata prolungata con minori costi di manutenzione
La striscia LED Tube Neutro Bianco 4000K da 48W è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Questa soluzione di illuminazione offre una luce bianca neutra, perfetta per ambienti di lavoro e spazi abitativi, creando un'atmosfera accogliente e ben illuminata. Con una potenza di 48W, garantisce un'elevata luminosità pur mantenendo un basso consumo energetico, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica. La sua costruzione è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta a vari tipi di applicazioni, dall'illuminazione di interni all'illuminazione decorativa. La durata prolungata delle luci LED assicura minori costi di manutenzione nel tempo, rendendola una scelta sostenibile e conveniente. Descrizione del produttore: La striscia LED Tube Neutro Bianco 4000K da 48W è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Questa soluzione di illuminazione offre una luce bianca neutra, perfetta per ambienti di lavoro e spazi abitativi, creando un'atmosfera accogliente e ben illuminata. Con una potenza di 48W, garantisce un'elevata luminosità pur mantenendo un basso consumo energetico, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica. La sua costruzione è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta a vari tipi di applicazioni, dall'illuminazione di interni all'illuminazione decorativa. La durata prolungata delle luci LED assicura minori costi di manutenzione nel tempo, rendendola una scelta sostenibile e conveniente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,6

Flusso Nominale

940

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP TUBE NEUT.WHITE 4000K 48W