Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MC63.701.0
Cod. Produttore
3.MC63.701.0
Cod. EAN
8025550327171

Informazioni di prodotto

Le strisce LED Warm White Side 3000K offrono un'illuminazione calda e versatile, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità del prodotto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente a basso consumo energetico
  • Atmosfera accogliente con luce calda 3000K
  • Durata e prestazioni elevate garantite
Scopri la versatilità e l'eleganza delle strisce LED Warm White Side 3000K a 12V. Queste strisce LED sono progettate per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti in qualsiasi ambiente. Con una temperatura di colore di 3000K, forniscono una luce morbida che si adatta perfettamente a spazi residenziali e commerciali. La loro flessibilità consente di installarle facilmente in diverse configurazioni, rendendole perfette per l'illuminazione di soffitti, pareti, o per accentuare elementi decorativi. Realizzate con materiali di alta qualità, queste strisce LED garantiscono durata e prestazioni elevate, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. Scegli la soluzione perfetta per le tue esigenze di illuminazione e trasforma i tuoi spazi con un tocco di stile. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'eleganza delle strisce LED Warm White Side 3000K a 12V. Queste strisce LED sono progettate per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti in qualsiasi ambiente. Con una temperatura di colore di 3000K, forniscono una luce morbida che si adatta perfettamente a spazi residenziali e commerciali. La loro flessibilità consente di installarle facilmente in diverse configurazioni, rendendole perfette per l'illuminazione di soffitti, pareti, o per accentuare elementi decorativi. Realizzate con materiali di alta qualità, queste strisce LED garantiscono durata e prestazioni elevate, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. Scegli la soluzione perfetta per le tue esigenze di illuminazione e trasforma i tuoi spazi con un tocco di stile.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

270

Temperatura Colore

3000

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x8x0

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE SIDE 3000K.12V