Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M829.701.0
Cod. Produttore
3.M829.701.0
Cod. EAN
8025550233533

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP RGB 40W 12V H=11 L=5000 CON TUBE
Il LEDSTRIP RGB è un prodotto versatile e potente, progettato per offrire un'illuminazione dinamica e personalizzabile. Con una potenza di 40W e una tensione di 12V, questo striscia LED è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua lunghezza di 5000 mm consente di coprire ampie aree, mentre l'altezza di 11 mm garantisce un design elegante e discreto. La tecnologia RGB permette di scegliere tra una vasta gamma di colori, rendendo possibile la creazione di atmosfere uniche e personalizzate per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il LEDSTRIP RGB assicura durabilità e resistenza nel tempo. È la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa, in grado di trasformare qualsiasi spazio con facilità. Descrizione del produttore: Il LEDSTRIP RGB è un prodotto versatile e potente, progettato per offrire un'illuminazione dinamica e personalizzabile. Con una potenza di 40W e una tensione di 12V, questo striscia LED è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua lunghezza di 5000 mm consente di coprire ampie aree, mentre l'altezza di 11 mm garantisce un design elegante e discreto. La tecnologia RGB permette di scegliere tra una vasta gamma di colori, rendendo possibile la creazione di atmosfere uniche e personalizzate per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il LEDSTRIP RGB assicura durabilità e resistenza nel tempo. È la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa, in grado di trasformare qualsiasi spazio con facilità.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,2

Flusso Nominale

240

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x4

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LEDSTRIP RGB 40W 12V H 11 L 5000 CO