Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE191-10429
Cod. Produttore
191-10429
Cod. EAN
5022660318092

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP42
  • Materiale: Plastica PA66 caricato vetro
  • Tipo: Fermacavo sganciabile
  • Installazione: Manuale o con utensile
  • Autobloccante: Sì
  • Uso: Applicazioni con vibrazioni
  • Temperatura: Adatta alte temperature
  • Serie: Snapper

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

POM

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

43 mm

adatto in area antincendio

diametro

41 ... 44,2 mm

Serie

Snapper

Produttore

STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP42(