Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE191-10169
Cod. Produttore
191-10169
Cod. EAN
5022660317767

Informazioni di prodotto

Stringitubo snapper naturale SNP16(E)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

POM

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

20 mm

adatto in area antincendio

diametro

19,3 ... 21,5 mm

Serie

Snapper

Produttore

Stringitubo snapper naturale SNP16 fermacavo plastica riutilizzabile per agricoltura medicale domestico

€ 0,1771 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info