Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE191-10129
Cod. Produttore
191-10129
Cod. EAN
5022660317668

Informazioni di prodotto

  • Serie: Snapper
  • Materiale: Poliacetato (POM)
  • Ø legat. min: 16,8 mm
  • Ø legat. max: 18,4 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Metodo fissaggio: Montaggio spina
  • Conformità: RoHS
  • Infiammabilità: UL 94 HB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

POM

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

17 mm

adatto in area antincendio

diametro

16,8 ... 18,4 mm

Serie

Snapper

Produttore

Stringitubo snapper naturale SNP12 fermacavo plastica riutilizzabile per applicazioni industriali e domestiche