›

STRINGA NERA 120LED BIANCHI

Cod. Rexel WX4501230
Cod. Produttore 4501230
Cod. EAN 8025241192811

Informazioni principali

  • Colore LED: Bianco
  • Numero LED: 120
  • Colore cavo: Nero
  • Alimentazione: Standard
  • Uso: Interno/Esterno
  • Dimensioni: Standard
  • Protezione: IP44
  • Serie: WX450

Descrizione del prodotto

STRINGA NERA 120LED BIANCHILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRINGA NERA 120LED BIANCHILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
STRINGA NERA 120LED BIANCHI