›

STRINGA NERA 120LED BIA FLASH

Cod. Rexel WX4501237
Cod. Produttore 4501237
Cod. EAN 8025241192880

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • LED: 120
  • Effetto luce: Flash bianco
  • Utilizzo: Interni ed esterni
  • Tipo prodotto: Stringa luminosa
  • Serie: WX4501237
  • Applicazione: Decorazione
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

STRINGA NERA 120LED BIA FLASHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRINGA NERA 120LED BIA FLASHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
STRINGA NERA 120LED BIA FLASH