›

STRINGA BIA 60LED WARM FLASH

Cod. Rexel WX4501315
Cod. Produttore 4501315
Cod. EAN 8025241192941

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 60 LED
  • Temperatura luce: Warm Flash
  • Serie: WX4501315
  • Uso: Interno/Esterno
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

STRINGA BIA 60LED WARM FLASHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRINGA BIA 60LED WARM FLASHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
STRINGA BIA 60LED WARM FLASH