Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501343
Cod. Produttore
4501343
Cod. EAN
8025241193009

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 0,09A
  • Potenza: 10W
  • Protezione: IP44
  • Lunghezza cavo: 12 m
  • Numero LED: 120
  • Temperatura colore: Warm White
  • Serie: WX4501343
STRINGA BIA 120LED WARMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRINGA BIA 120LED WARMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.