Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN22192
Cod. Produttore
22192
Cod. EAN
8010152221927

Informazioni di prodotto

STR X 15J RED S V12/24DC BK
Descrizione del produttore: Luce di grandi dimensioni disponibile in versione: STR LED con tecnologia LED (5 mm), STR X a flash con lampada a scarica di Xenon. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

15 J

tipo di corrente

DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

12 ... 24 V