Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN87763
Cod. Produttore
87763
Cod. EAN
8010152877636

Informazioni di prodotto

STR X 15J CLR S V240AC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di grandi dimensioni disponibile in versione: STR LED con tecnologia LED (5 mm), STR X a flash con lampada a scarica di Xenon. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.

tipo di montaggio

Altro

potenza

15 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP65

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,15 ... 0,15 A