›

STR TRASP 24V 120WARM FLASH

Cod. Rexel WX4501441
Cod. Produttore 4501441
Cod. EAN 8025241224932

Informazioni principali

  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 120W
  • Luce: Calda
  • Funzione: Flash
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: WX4501441

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso trasparente a 24V con potenza di 120W e luce calda. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un segnale visivo efficace e affidabile grazie alla sua tecnologia flash. Adatto per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e distintiva, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di un dispositivo di segnalazione visiva con prestazioni elevate e design funzionale.
STR TRASP 24V 120WARM FLASH