Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
WX4501340S
Cod. Produttore
4501340S
Cod. EAN
8025241217972

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,2 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 1200x30x15 mm
  • Lumen: 1200 lm
  • LED: 120 bianchi
  • Efficienza: Alta
  • Serie: STR. S-C BIA
La STR. S-C BIA 120LED BIANCHI è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Con un design elegante e moderno, questa soluzione di illuminazione offre un'illuminazione uniforme e brillante, grazie ai suoi 120 LED bianchi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola adatta a vari tipi di applicazioni. La STR. S-C BIA si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia che si tratti di un'illuminazione decorativa che funzionale. Con un'efficienza energetica ottimale, contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. La STR. S-C BIA 120LED BIANCHI rappresenta una combinazione ideale di stile e funzionalità per illuminare i tuoi spazi. Descrizione del produttore: La STR. S-C BIA 120LED BIANCHI è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Con un design elegante e moderno, questa soluzione di illuminazione offre un'illuminazione uniforme e brillante, grazie ai suoi 120 LED bianchi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola adatta a vari tipi di applicazioni. La STR. S-C BIA si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia che si tratti di un'illuminazione decorativa che funzionale. Con un'efficienza energetica ottimale, contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. La STR. S-C BIA 120LED BIANCHI rappresenta una combinazione ideale di stile e funzionalità per illuminare i tuoi spazi.

Produttore

STR. S-C BIA 120LED BIANCHI