›

STR LED86 RED S V240AC BK

Cod. Rexel SN65903
Cod. Produttore 65903
Cod. EAN 8010152659034

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240 V AC
  • Tipo LED: 5 mm STR LED
  • Versione: STR X a flash
  • Protezione: Griglia di protezione
  • Colore: Rosso
  • Dimensioni: Grandi
  • Uso: Gravoso
  • Serie: LED86

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di grandi dimensioni disponibile in versione: STR LED con tecnologia LED (5 mm), STR X a flash con lampada a scarica di Xenon. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

165 mm

altezza

206,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,06 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

240 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

130 ... 170 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

70 ... 70 cd

STR LED86 RED S V240AC BK