›

STR LED86 AMB S V24DAC BK

Cod. Rexel SN65872
Cod. Produttore 65872
Cod. EAN 8010152658723

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Tipo luce: LED 5 mm
  • Versioni: LED e Xenon flash
  • Colore luce: Ambra
  • Protezione: Griglia protettiva
  • Uso: Gravoso
  • Serie: STR LED86
  • Colore corpo: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di grandi dimensioni disponibile in versione: STR LED con tecnologia LED (5 mm), STR X a flash con lampada a scarica di Xenon. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

165 mm

altezza

206,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,45 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

130 ... 170 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

70 ... 70 cd

STR LED86 AMB S V24DAC BK