›

STR LED72 CLR P V240AC BK

Cod. Rexel SN65866
Cod. Produttore 65866
Cod. EAN 8010152658662

Informazioni principali

  • Serie: SN65866
  • Tensione alimentaz.: 240 V AC
  • Tipo segnale: LED luminoso
  • Colore: Trasparente
  • Design: Compatto e robusto
  • Efficienza: Elevata energetica
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnale luminoso a LED con tensione di alimentazione a 240 V AC, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il colore trasparente garantisce un'illuminazione chiara e distintiva, ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo assicura un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, contribuendo alla sicurezza e al controllo visivo degli impianti elettrici. La struttura in materiale resistente assicura affidabilità e facilità di installazione in diversi contesti operativi.
STR LED72 CLR P V240AC BK