›

STR LED72 AMB S V24DAC BK

Cod. Rexel SN65792
Cod. Produttore 65792
Cod. EAN 8010152657924

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tecnologia: LED 5 mm
  • Versione: STR LED72 AMB S
  • Colore: Ambra
  • Protezione: Griglia di protezione
  • Uso: Gravoso
  • Serie: SN65792
  • Tipo lampada: Scarica Xenon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di grandi dimensioni disponibile in versione: STR LED con tecnologia LED (5 mm), STR X a flash con lampada a scarica di Xenon. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

165 mm

altezza

206,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,42 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

130 ... 170 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

70 ... 70 cd

STR LED72 AMB S V24DAC BK