›

STR 1 SEV 4S AA V240AC RED

Cod. Rexel SN55313
Cod. Produttore 55313
Cod. EAN 8010152553134

Informazioni principali

  • Serie: STR 1 SEV 4S AA
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo: Dispositivo luminoso evacuazione
  • Sistema compatibile: Tradizionale e PCS
  • Modello: 1SEV/4S-AA
  • Applicazione: Segnalazione emergenza
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso di evacuazione STR 1SEV/4S-AA è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS STR 1SEV/4S-AA PCS.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

252 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Con telecomando/comando remoto

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

528 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

Altro

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Vetro trasparente

Tecnologia batteria

Piombo

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Con pittogramma

tensione nominale

240 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 70 °C

STR 1 SEV 4S AA V240AC RED