› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STP 5-2-ZB

Cod. Rexel CX3036819
Cod. Produttore 3036819
Cod. EAN 4017918943905

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Montaggio: innesto
  • Colore: nero
  • Serie: Non specificata
  • Portafusibile: spina
  • LED integrato: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

STP 5-2-ZB