›

STOP ICE PLUS 5

Cod. Rexel RYSTOPICEPLUS5
Cod. Produttore STOPICEPLUS5
Cod. EAN 8032853655986

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Alimentazione: 230 V - 50Hz
  • Termostato: bimetallico integrato
  • Controllo ON/OFF: +3°C / +10°C
  • Cavo freddo: 3 x 0,75 mm² - 1,5 m
  • Coibentazione: nastro LINUS 3 mm
  • Serie: Stop Ice Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina e nastro di coibentazione. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 5 m

Caratteristiche tecniche

Potenza costante

Screening del trattamento superficiale

Altro

Screening del materiale

Altro

max. temperatura di mantenimento

5 °C

lunghezza

5 m

potenza termica

12 WATT_METRO

tipo di cavo

A 2 fili

applicazione

Altro

altezza

5 mm

larghezza

7 mm

colore

Blu

tensione nominale

230 V

STOP ICE PLUS 5