Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYSTOPICEPLUS2
Cod. Produttore
STOPICEPLUS2
Cod. EAN
8032853655979

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12 W/m
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Alimentazione: 230 V - 50Hz
  • Termostato: bimetallico integrato
  • Controllo ON/OFF: +3°C / +10°C
  • Spina: integrata
  • Coibentazione: nastro LINUS 3 mm
  • Serie: Stop Ice Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina e nastro di coibentazione. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 2 m

tensione nominale

230 V

colore

Blu

larghezza

7 mm

altezza

5 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

12 WATT_METRO

lunghezza

2 m

max. temperatura di mantenimento

5 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Potenza costante