›

STOP ICE 2/12

Cod. Rexel RYSTOPICE212
Cod. Produttore STOPICE212
Cod. EAN 8032853652725

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Alimentazione: 230 V - 50 Hz
  • Termostato: bimetallico integrato
  • Grado protezione: IP X7
  • Dimensioni cavo: 5x7 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: Stop Ice
  • Temperatura esercizio: +5°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 2 m

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Blu

larghezza

7 mm

altezza

5 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

12 WATT_METRO

lunghezza

2 m

max. temperatura di mantenimento

5 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Potenza costante

STOP ICE 2/12