Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM204986
Cod. Produttore
204986
Cod. EAN
4015082049867

Informazioni di prodotto

STN0,5(400/230) TRASF.MONOF 500 VA

Documentazione tecnica

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 230 V, Potenza nominale: 0.5 kVA, Potenza di breve durata: 0.88 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

tensione primaria 1

400 V 400 V

tensione secondaria 1

230 V 230 V

potenza apparente nominale

500 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

4.1 %

larghezza

121 mm

altezza

131 mm

profondità

100 mm

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

Moeller_series

Produttore

STN0,5(400/230) TRASF.MONOF 500 VA